BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

MCM05040H10K00

MCM05040H10K00

NSK MCM05040H10K00

Rail Assembly; Ball Nut Profile; Series MCM; 530MM Rail Length; 48.6MM Rail Width; 582MM OA Length; 49MM OA Width; 40MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Stainless Steel; Ball Screw; 400MM Stroke Length; 50MM Fixing Hole Center to Center (Pitch)

Anyagszám

MCM05040H10K00

BDI anyagszám

1190631

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
NSK
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.0
UNSPSC
23153000
EAN
0029176504693
Termék neve
Rail Assembly
Terméktípus
Ball Nut Profile
Kocsik száma sínenként
1
Sorozat
MCM
Anyag
Stainless Steel
Golyósorsó Igen/Nem
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Grade | Fluoride Low Temperature Chrome Plated | AS2 Grease | K1 Lubrication Unit
Kategória - BDI
Profile Rail Assemblies
Termékcsoport - BDI
080
Főnév
Assembly
3. kulcsszó
Linear
Kulcsszó karaktersor
Profile Rail Ball Nut Linear
Gyári tételszám
MCM05040H10K00
Súly / LBS
5.952
Hosszú leírás
Rail Assembly; Ball Nut Profile; Series MCM; 530MM Rail Length; 48.6MM Rail Width; 582MM OA Length; 49MM OA Width; 40MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Stainless Steel; Ball Screw; 400MM Stroke Length; 50MM Fixing Hole Center to Center (Pitch)
Sín hossza
20,866 Coll | 530 Milliméter
Teljesítmény magasság
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Lökethossz
15,748 Coll | 400 Milliméter
Golyósorsó átmérője
0,472 Coll | 12 Milliméter
Golyósorsó emelkedése
0,394 Coll | 10 Milliméter
Teljes hossz
22,913 hüvelyk | 582 milliméter
A rögzítőlyukak középponti távolsága
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Szerelőfura
0,177átmérő - Coll | 4,5átmérő - Milliméter
Sín szélessége
1,913 Coll | 48,6 Milliméter
Teljes szélesség
1,929 hüvelyk | 49 milliméter