BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

WBK06L-01

WBK20L-01

NSK WBK20L-01

Locknut; Square; M20 X 1 Thread | 30 MM L X 13 MM W X 30 MM H; Steel; Used with WBK20-01/S-01/SF-01/R-11/-11 End Support Unit

Anyagszám

WBK20L-01

BDI anyagszám

1196760

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
NSK
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.06
UNSPSC
31161716
EAN
0029176487330
Termék neve
Locknut
Méret
M20 X 1 Thread | 30 MM L X 13 MM W X 30 MM H
Anyag
Steel
Ezzel használatos:
WBK20-01/S-01/SF-01/R-11/-11 End Support Unit
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
One M4 Set Screw
Kategória - BDI
Ball Screw Accessories
Termékcsoport - BDI
070
Harmonizált tarifakód
7318.16.00.30
Főnév
Locknut
Kulcsszó karaktersor
Square Ball Screw
Gyári tételszám
WBK20L-01
Súly / LBS
0.132
Hosszú leírás
Locknut; Square; M20 X 1 Thread | 30 MM L X 13 MM W X 30 MM H; Steel; Used with WBK20-01/S-01/SF-01/R-11/-11 End Support Unit