BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

WBK30L-31

WBK25L-31

NSK WBK25L-31

Locknut; Round; M25 X 1.5 Thread | 45 MM OD X 20 MM T; Steel; Used with WBK25DF-31 | WBK25DFD-31 End Support Unit

Anyagszám

WBK25L-31

BDI anyagszám

1196769

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
NSK
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.18
EAN
0029176487354
Termék neve
Locknut
Méret
M25 X 1.5 Thread | 45 MM OD X 20 MM T
Anyag
Steel
Ezzel használatos:
WBK25DF-31 | WBK25DFD-31 End Support Unit
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Two M6 Set Screws
Kategória - BDI
Ball Screw Accessories
Termékcsoport - BDI
070
Harmonizált tarifakód
7318.16.00.30
Főnév
Locknut
Kulcsszó karaktersor
Round Ball Screw
Gyári tételszám
WBK25L-31
Súly / LBS
0.397
Hosszú leírás
Locknut; Round; M25 X 1.5 Thread | 45 MM OD X 20 MM T; Steel; Used with WBK25DF-31 | WBK25DFD-31 End Support Unit