BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

LBBR 5-2LS-C004

LBBR 5-2LS-C004

LBBR 5-2LS-C004

5MM Bore; 10MM Outside Diamter; 15MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning

Anyagszám

LBBR 5-2LS-C004

BDI anyagszám

1303612

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
10
Márka
A gyártó cikkszáma
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.002
UNSPSC
31171506
EAN
7333314118318
Lineáris persely típusa
Round Bore | Ball
Profil
Closed
tömítettség
2 Seals
Ház anyaga
Steel
Önbeállító
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Polymeric Retainer | Pre Lubricated | With Raceway Plate | Double Lip Seal
Kategória - BDI
Non-Mounted Bearings
Termékcsoport - BDI
L00220
Harmonizált tarifakód
8482.10.50.12
Főnév
Bearing
Kulcsszó karaktersor
Ball Linear
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Súly / LBS
0.00441
Hosszú leírás
5MM Bore; 10MM Outside Diamter; 15MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
Furat
0,197 hüvelyk | 5 milliméter
Hossz
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Külső átmérő
0,394 hüvelyk | 10 milliméter