BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

WZFS5/8LX4630

LJMR 10

LJMR 10 ; LJMR 10

Rail, Linear Solid Round; Cut to Length; 10MM Shaft Diameter; Plain Shaft Style; Stainless Steel; Not Predrilled; Tolerance Class H6

Anyagszám

WRA10 H6/57HRC-X90CRMOV18

BDI anyagszám

20062311

NETTÓ ÁR
23 344 Ft / m

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
15
Márka
A gyártó cikkszáma
FRANCE LINEARE INDUSTRIE
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.62
UNSPSC
23153030
Termék neve
Rail
Terméktípus
Solid Round
Tengely stílusa
Plain
Menet mérete
None
Előfúrt Igen/Nem
No
Tűrési osztály
H6
Hossz típus
Cut to Length
Anyag
Stainless Steel
Fúrt furat mérete
None
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Corrosion Resistant
Kategória - BDI
Round Shafting
Termékcsoport - BDI
L00280
Főnév
Rail
Kulcsszó karaktersor
Solid Round Linear
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Rail, Linear Solid Round; Cut to Length; 10MM Shaft Diameter; Plain Shaft Style; Stainless Steel; Not Predrilled; Tolerance Class H6
Tengelyhossz
0 hüvelyk | 0 milliméter
Tengelyátmérő
0,394 hüvelyk | 10 milliméter