BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

LJMR 12

LJMR 12

LJMR 12 ; WRA12

Rail, Linear Solid Round; Cut to Length; 12MM Shaft Diameter; Plain Shaft Style; Stainless Steel; Not Predrilled; Tolerance Class H6

Anyagszám

WRA12 H6/57HRC-X90CRMOV18

BDI anyagszám

20061551

NETTÓ ÁR
29 276 Ft / m

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
18
Márka
A gyártó cikkszáma
FRANCE LINEARE INDUSTRIE
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.89
UNSPSC
23153030
Termék neve
Rail
Terméktípus
Solid Round
Tengely stílusa
Plain
Menet mérete
None
Előfúrt Igen/Nem
No
Tűrési osztály
H6
Hossz típus
Cut to Length
Anyag
Stainless Steel
Fúrt furat mérete
None
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Corrosion Resistant
Kategória - BDI
Round Shafting
Termékcsoport - BDI
L00280
Főnév
Rail
Kulcsszó karaktersor
Solid Round Linear
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Rail, Linear Solid Round; Cut to Length; 12MM Shaft Diameter; Plain Shaft Style; Stainless Steel; Not Predrilled; Tolerance Class H6
Tengelyátmérő
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Tengelyhossz
0 hüvelyk | 0 milliméter