BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

LQBR 20-2LS

LQBR 20-2LS

LQBR 20-2LS

Bearing, Ball; 20MM Bore; 20MM Base to Center Height; 103MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; 30MM Length Thru Bore; 5.3MM Mounting Hole Diameter; Not Relubricatable; LBBR20-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable

Anyagszám

M/2201525

BDI anyagszám

1239203

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.808
UNSPSC
31171511
EAN
7333314050687
Ház típusa
4 Bolt Pillow Block
Lineáris persely típusa
Ball
tömítettség
2 Seals
Állítható/Nem állítható
Non-Adjustable
Ház konfiguráció
Closed Quad
Ház anyaga
Aluminum
Újrakenhető
No
Lineáris persely cikkszáma
LBBR20-2LS
Önbeállító
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
M6 Bolt | Each Sealed on One End
Kategória - BDI
Pillow Block Bearings
Termékcsoport - BDI
L00220
Harmonizált tarifakód
8483.20.40.40
Főnév
Bearing
3. kulcsszó
Pillow Block
Kulcsszó karaktersor
Ball Linear Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Súly / LBS
1.808
Hosszú leírás
Bearing, Ball; 20MM Bore; 20MM Base to Center Height; 103MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; 30MM Length Thru Bore; 5.3MM Mounting Hole Diameter; Not Relubricatable; LBBR20-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable
Hossz a furaton keresztül
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Magasság alaptól középig
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Furat
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Névleges csavarközép a tengelyen keresztül
4,1 Coll | 103 Milliméter
Szerelőfura
0,209átmérő - Coll | 5,3átmérő - Milliméter