BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

KGNS40-PP-AS

KGNS40-PP-AS

KGNS40-PP-AS ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Bearing, Ball; 40MM Bore; 45MM Base to Center Height; 76MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; 80MM Length Thru Bore; 10.5MM Mounting Hole Diameter; Relubricatable; KN4080PPAS; 2 Seals; Non-Adjustable

Anyagszám

KGNS40PPAS

BDI anyagszám

1487253

NETTÓ ÁR
210 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.55
UNSPSC
31171511
Ház típusa
2 Bolt Pillow Block
Lineáris persely típusa
Ball
tömítettség
2 Seals
Állítható/Nem állítható
Non-Adjustable
Ház konfiguráció
Closed
Ház anyaga
Aluminum
Újrakenhető
Yes
Lineáris persely cikkszáma
KN4080PPAS
Önbeállító
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Light Duty | Greased
Kategória - BDI
Pillow Block Bearings
Termékcsoport - BDI
L00220
Harmonizált tarifakód
8483.20.40.40
Főnév
Bearing
3. kulcsszó
Pillow Block
Kulcsszó karaktersor
Ball Linear Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.us
Súly / LBS
3.417
Hosszú leírás
Bearing, Ball; 40MM Bore; 45MM Base to Center Height; 76MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; 80MM Length Thru Bore; 10.5MM Mounting Hole Diameter; Relubricatable; KN4080PPAS; 2 Seals; Non-Adjustable
Magasság alaptól középig
1,772 hüvelyk | 45 milliméter
Névleges csavarközép a tengelyen keresztül
3 Coll | 76 Milliméter
Szerelőfura
0,413átmérő - Coll | 10,5átmérő - Milliméter
Furat
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Hossz a furaton keresztül
3,15 hüvelyk | 80 milliméter