BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

LQCR 30-2LS

LQCR 30-2LS

LQCR 30 D-2LS ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Bearing, Ball; 30MM Bore; 32MM Base to Center Height; 158MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; 68MM Length Thru Bore; Relubricatable; LBCR30-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable

Anyagszám

M/2298739

BDI anyagszám

1304174

NETTÓ ÁR
73 357 Ft / db
131 598 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31171511
Ház típusa
4 Bolt Pillow Block
Lineáris persely típusa
Ball
tömítettség
2 Seals
Állítható/Nem állítható
Non-Adjustable
Ház konfiguráció
Closed Quad
Ház anyaga
Aluminum
Újrakenhető
Yes
Lineáris persely cikkszáma
LBCR30-2LS
Önbeállító
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pillow Block Bearings
Termékcsoport - BDI
L00220
Harmonizált tarifakód
8483.20.40.40
Főnév
Bearing
3. kulcsszó
Pillow Block
Kulcsszó karaktersor
Ball Linear Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Hosszú leírás
Bearing, Ball; 30MM Bore; 32MM Base to Center Height; 158MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; 68MM Length Thru Bore; Relubricatable; LBCR30-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable
Magasság alaptól középig
1,26 hüvelyk | 32 milliméter
Névleges csavarközép a tengelyen keresztül
6,2 Coll | 158 Milliméter
Furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,677 hüvelyk | 68 milliméter