BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SRV.LBAR 8-2LS/NB

SRV.LBAR 8-2LS/NB

SRV.LBAR 8-2LS/NB ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

8MM Bore; 16MM Outside Diamter; 25MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning

Anyagszám

SRV.LBAR 8-2LS/NB

BDI anyagszám

1423711

NETTÓ ÁR
3 428 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
10
Márka
A gyártó cikkszáma
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.014
UNSPSC
31171506
EAN
7316571326344
Lineáris persely típusa
Round Bore | Ball
Profil
Closed
tömítettség
2 Seals
Ház anyaga
Steel
Önbeállító
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Non-Mounted Bearings
Termékcsoport - BDI
L00220
Harmonizált tarifakód
8482.10.50.12
Főnév
Bearing
Kulcsszó karaktersor
Ball Linear
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Súly / LBS
0.03527
Hosszú leírás
8MM Bore; 16MM Outside Diamter; 25MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
Furat
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Hossz
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Külső átmérő
0,63 hüvelyk | 16 milliméter