17854 Tételek a kategóriában
KATEGÓRIÁK
Az összes mutatása17854Golyó És Görgő Megvezetésű Rendszerek, Asztalok1349Golyós- És Görgősorsó2141Kör És Négyzet Keresztmetszetű Sínek1570Lineáris Csapágyak4353Szánegységek És -Alkatrészek811
SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?
BDI Budapest | 1 231 1010
Lineártechnika
A BDI ügyfelei kihasználhatják azokat az előnyöket, amelyeket a precíziós lineáris alkatrészek, illetve az integrált automatizált rendszerek tervezése és karbantartása terén szerzett tapasztalataink jelentenek. Bármilyen üzemeltetési igényei is legyenek - a precíziós tengelyektől a profilvezetékekig - a BDI készen áll azok kielégítésére.