BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

LWRPV 3125 PROFIL VEZETK

LWRPV 3125 PROFIL VEZETK

LWRPV 3125 PROFIL VEZETK

Slide; Rollerless | V Liner; 125MM Length; 8MM Width; 9.6MM Height; 18MM Assembly Height; 25MM Mounting Hole Spacing; 3.3MM Mounting Hole Diameter; Steel

Anyagszám

M/2201844

BDI anyagszám

1413839

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
6
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.08
UNSPSC
23153030
EAN
7333314311764
Termék neve
Slide
Terméktípus
Rollerless | V Liner
Anyag
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Bolt Head Dia 6 MM | M4 Bolt | Turcite-B Slide Coating | Coating Thickness 0.7 MM | Self Lubricating
Kategória - BDI
Slides
Termékcsoport - BDI
080
Főnév
Slide
Kulcsszó karaktersor
Rollerless Linear
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Gyári tételszám
LWRPV 3125
Súly / LBS
0.176
Hosszú leírás
Slide; Rollerless | V Liner; 125MM Length; 8MM Width; 9.6MM Height; 18MM Assembly Height; 25MM Mounting Hole Spacing; 3.3MM Mounting Hole Diameter; Steel
Szélesség
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Szerelési magasság
0,709 Coll | 18 Milliméter
Görgő átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Magasság
0,378 hüvelyk | 9,6 milliméter
Szerelőfurat osztása
0,984 Coll | 25 Milliméter
Hossz
4,921 hüvelyk | 125 milliméter
Szerelőfura
0,13átmérő - Coll | 3,3átmérő - Milliméter