BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

40-IDLR-BUSH E

40-IDLR-BUSH E

GATES 40-IDLR-BUSH E

1" Bore; E Bushing Series; QD Bushing Style; 3.83" Outside Diameter; 2-3/4" Length; 6" Flange Outside Diameter; Ball Bearing

Anyagszám

40-IDLR-BUSH E

BDI anyagszám

1106566

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.91
UNSPSC
31171600
EAN
0072053190236
Persely sorozat
E
Persely típus
QD
Csapágy típusa
Ball Bearing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
1-14 Thread
Kategória - BDI
Idler Bushings
Termékcsoport - BDI
550
Vámtarifszám
8431.39.00.80
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Idler
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
40-IDLR-BUSH(E)
Gyári belső szám
7720-1140
Súly / LBS
8.62
Hosszú leírás
1" Bore; E Bushing Series; QD Bushing Style; 3.83" Outside Diameter; 2-3/4" Length; 6" Flange Outside Diameter; Ball Bearing
Furat
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Külső átmérő
3,83 hüvelyk | 97,282 milliméter
Hossz
2,75 hüvelyk | 69,85 milliméter
Perem külső átmérője
6 hüvelyk | 152,4 milliméter