BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RA4101

RA4101

FENNER DRIVES RA4101

Round Belt; 0.669" Bore; 1/2" Belt Diameter; 4.12" Outside Diameter; 0.53" Face Width; Ball Bearing; Nylon

Anyagszám

RA4101

BDI anyagszám

17283372

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
A gyártó cikkszáma
FENNER DRIVES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.121
UNSPSC
31171806
EAN
0662345005029
Termék neve
Round Belt Idler Pulley
Csapágy típusa
Ball Bearing
Anyag
Nylon
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
6203-2RS Bearing
Kategória - BDI
Idler Round Belt Pulleys
Termékcsoport - BDI
550
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
3. kulcsszó
Round
Kulcsszó
Idler Belt Round
Gyártói cikkszám
RA4101
Gyári belső szám
RA4101
Súly / LBS
0.265
Hosszú leírás
Round Belt; 0.669" Bore; 1/2" Belt Diameter; 4.12" Outside Diameter; 0.53" Face Width; Ball Bearing; Nylon
Belt Diameter
0,5 Inch | 12,7 Millimeter
Futófelület szélesség
0,53 hüvelyk | 13,462 milliméter
Furat
0,669 hüvelyk | 16,993 milliméter
Külső átmérő
4,12 hüvelyk | 104,648 milliméter
Hossz a furaton keresztül
0,472 hüvelyk | 12 milliméter