BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RA5502

RA5502

FENNER DRIVES RA5502

Round Belt; 0.669" Bore; 3/8" Belt Diameter; 5-1/2" Outside Diameter; 0.38" Face Width; Ball Bearing; Nylon

Anyagszám

RA5502

BDI anyagszám

17283381

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
A gyártó cikkszáma
FENNER DRIVES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.182
UNSPSC
31171806
EAN
0662345007276
Termék neve
Round Belt Idler Pulley
Csapágy típusa
Ball Bearing
Anyag
Nylon
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
6203-2RS Bearing
Kategória - BDI
Idler Round Belt Pulleys
Termékcsoport - BDI
550
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
3. kulcsszó
Round
Kulcsszó
Idler Belt Round
Gyártói cikkszám
RA5502
Gyári belső szám
RA5502
Súly / LBS
0.401
Hosszú leírás
Round Belt; 0.669" Bore; 3/8" Belt Diameter; 5-1/2" Outside Diameter; 0.38" Face Width; Ball Bearing; Nylon
Hossz a furaton keresztül
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Futófelület szélesség
0,38 hüvelyk | 9,652 milliméter
Belt Diameter
0,375 Inch | 9,525 Millimeter
Furat
0,669 hüvelyk | 16,993 milliméter
Külső átmérő
5,5 hüvelyk | 139,7 milliméter