BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

90-IDL-SPRK

90-IDL-SPRK

GATES 90-IDL-SPRK

Synchronous Belt; 50MM Bore; 90MM Belt Width; 14M Belt Series; 14MM Belt Pitch; 34 Teeth; Ball Bearing; Flanged; 148.717MM Outside Diameter; Steel

Anyagszám

90-IDL-SPRK

BDI anyagszám

1118258

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
14.6
UNSPSC
31171806
EAN
0072053190328
Termék neve
Synchronous Belt Idler Pulley
Szíjsorozat
14M
Szíjhézag
14 MM
Fogak száma
34
Csapágy típusa
Ball Bearing
Peremek
Yes
Anyag
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
6310 Bearing | With Integrated Shaft | No Lubrication
Kategória - BDI
Idler Synchronous Belt Pulleys
Termékcsoport - BDI
550
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
3. kulcsszó
Synchronous
Kulcsszó
Idler Belt Synchronous
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
90-IDL-SPRK
Gyári belső szám
7720-1640
Súly / LBS
32.18
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 50MM Bore; 90MM Belt Width; 14M Belt Series; 14MM Belt Pitch; 34 Teeth; Ball Bearing; Flanged; 148.717MM Outside Diameter; Steel
Hossz a furaton keresztül
1,063 hüvelyk | 27 milliméter
Futófelület szélesség
4,2 hüvelyk | 106,68 milliméter
Furat
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Szíjszélesség
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
Külső átmérő
5,855 hüvelyk | 148,717 milliméter