BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

MC4M-14

MC4S-38

WARNER ELECTRIC MC4S-38

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 0

Anyagszám

MC4S-38

BDI anyagszám

955071

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.669
UNSPSC
26111912
EAN
0786582944283
Termék neve
Overload Safety Device
Furatprofil
Straight | Finished
Nyomaték
Static Torque 0.7 to 11Lb-in
Terméktípus
Permanent Magnet
Kereskedelmi név
PRECISION TORK
Terméksorozat
MC
Visszaállítás típusa
Automatic
Rugók száma
0
Súrlódó lemezek száma
0
Összekötés
Automatic
Kézi korrekció
Set Screw
Alkalmazás
Conveyor | Bottle Capping
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Knurled Adjustment Ring | Versatile Mounting
Kategória - BDI
Overload Safety Device
Termékcsoport - BDI
640
Vámtarifszám
8483.60.40.40
Gyűjtőnév
Clutch
Kulcsszó
Mechanical
A gyártó URL-je
https://www.warnerelectric.com
Gyártói cikkszám
MC4S-38
Súly / LBS
3.5
Hosszú leírás
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 0
Furat
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter