BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

OC450X1.125

OC900-2X2.000

LINN GEAR OC900-2X2.000

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static To

Anyagszám

OC900-2X2.000

BDI anyagszám

583068

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
A gyártó cikkszáma
LINN GEAR
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
17.71
Termék neve
Overload Safety Device
Furatprofil
Straight | Finished
Nyomaték
Maximum Static Torque 15000Lb-in
Terméktípus
Friction Disc
Ezzel használatos:
Sprocket
Terméksorozat
OC
Visszaállítás típusa
Automatic
Rugók száma
2
Súrlódó lemezek száma
2
Összekötés
Automatic
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Drive Saver
Kategória - BDI
Overload Safety Device
Termékcsoport - BDI
590
Vámtarifszám
8483.60.40.40
Gyűjtőnév
Clutch
Kulcsszó
Mechanical
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
OC900-2X2.000
Súly / LBS
39
Hosszú leírás
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static To
Furat
2 hüvelyk | 50,8 milliméter