BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

TPZ50LX 1 3/8 MEGSZŰNT NE HASZNÁLD 12/20

TPZ50LX 1 3/8 MEGSZŰNT NE HASZNÁLD 12/20

TPZ50LX 1 3/8 MEGSZŰNT NE HASZNÁLD 12/20

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque

Anyagszám

TPZ50LX 1 3/8 OBSOLETE DO NOT USE 12/20

BDI anyagszám

313668

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL BELOIT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
15.015
UNSPSC
26111912
Termék neve
Overload Safety Device
Furatprofil
Straight | Finished
Nyomaték
Static Torque 46.47 to 115.8Lb-ft
Terméktípus
Ball Detent
Ezzel használatos:
Sprocket | Coupling
Kereskedelmi név
TORQ/PRO-Z
Terméksorozat
TPZ
Visszaállítás típusa
Manual
Rugók száma
5
Súrlódó lemezek száma
0
Összekötés
Automatic
Kézi korrekció
Set Screw
Alkalmazás
Industrial | Food and Beverage Equipment | Machine Tools | Mixers | Packaging Equipment | Binding Machinery
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Easy Set Adjustment | Small Backlash | Reversible | Can be Used as Mechanical On/Off Clutch
Kategória - BDI
Overload Safety Device
Termékcsoport - BDI
590
Vámtarifszám
8483.60.40.40
Gyűjtőnév
Clutch
Kulcsszó
Mechanical
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
TPZ50LX 1 3/8
Súly / LBS
30.2
Hosszú leírás
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque
Furat
1,375 hüvelyk | 34,925 milliméter