BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS
tengelyanyák | BDI Hungary
KategóriákMechanikus erőátvitelKategóriákRögzítő És Záró BerendezésekKategóriáktengelyanyák
SKF
KM 23 ; CMIX-121/5
150MM Outside Diameter; 19MM Nominal Thickness; M115 X 2 Thread Size; 113.701MM Thread Pitch Diameter Min; 113.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-23 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
33 794 Ft / db
64 988 Ft / db
KÉSZLET
1

MENNY.

SKF
KMFE 11
75MM Outside Diameter; 14MM Nominal Thickness; M55 X 2 Thread Size; 53.701MM Thread Pitch Diameter Min; 53.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
11 669 Ft / db
22 440 Ft / db
KÉSZLET
4

MENNY.

TIMKEN
KM 7 ; 100204478
52MM Outside Diameter; 8MM Nominal Thickness; M35 X 1.5 Thread Size; 34.026MM Thread Pitch Diameter Min; 34.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-07 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
3 638 Ft / db
5 775 Ft / db
KÉSZLET
8

MENNY.

SKF
KM 32 ; CMIX-121/1
210MM Outside Diameter; 25MM Nominal Thickness; M160 X 3 Thread Size; 158.051MM Thread Pitch Diameter Min; 158.242MM Thread Pitch Diameter Max; MB-32 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
60 823 Ft / db
116 968 Ft / db
KÉSZLET
1

MENNY.

SKF
KM 30 ; CMIX-121/1
195MM Outside Diameter; 24MM Nominal Thickness; M150 X 2 Thread Size; 148.701MM Thread Pitch Diameter Min; 148.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-30 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
53 100 Ft / db
102 116 Ft / db
KÉSZLET
1

MENNY.