A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Szûkítő típusa
Right Angle
Rögzítőkeret
Not Applicable
Kimenet típusa
Hollow Shaft
Magában foglalja a motort
Yes
Névleges max. bemeneti besorolás
0.2KW
Névleges max. kimenet fordulatszám
5
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
5
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
4410N
Kimeneti nyomaték
35MM Output Bore
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Termékcsoport - BDI
M02282
Vámtarifszám
8483.40.10.00
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 360:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Névleges középponti távolság
0,453 hüvelyk | 11,5 milliméter
Teljesítmény magasság
6,634 hüvelyk | 168,5 milliméter
Teljes hossz
16,772 hüvelyk | 426 milliméter
Teljes szélesség
6,732 hüvelyk | 171 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
3,425 hüvelyk | 87 milliméter
Kimeneti furat
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
Középponti távolság
0,453 hüvelyk | 11,5 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
3,878 hüvelyk | 98,5 milliméter