2110FZ2B17.010BZ
REXNORD 2110FZ2B17.010BZ
Speed Reducer; Inline Type; Helical Gear; 17.01:1 Ratio; 433HP Power; 2.89 Service Factor; 13300LB LS Shaft OHL Capacity; 20.86" Minimum LS Shaft Sprocket Pitch Diameter; 75HP Rating; 1750RPM Speed; 365T Frame Motor; With Motor Bracket and Input Coupling; Double Reduction
Anyagszám
2110FZ2B17.010BZ
BDI anyagszám
25149283
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot