A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Rögzítőkeret
Not Applicable
Magában foglalja a motort
Yes
Névleges max. bemeneti besorolás
Gear Motor
Névleges max. kimenet fordulatszám
36
Rögzítési mód
Base Mounted
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Rectangle
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
1264N
Tartalmazza az alapot
Yes
Névleges bemeneti érték plusz um
Gear Motor
Ház anyaga és felületkezelése
Aluminum
Kimeneti nyomaték érték plusz um
23.5Nm
Egyéb jellemzők
Non Brake Type
Motor fordulatszám, ha van benne motor
1440 | 1740
Motor keret mérete, ha van benne motor
18
Motorborítás, ha van benne motor
TESC
Motor feszültség, ha van benne motor
400VAC
Motorfázis, ha van benne motor
Three
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Reducers Inline Shaft
Termékcsoport - BDI
M02282
Vámtarifszám
8501.51.20.20
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Hosszú leírás
Gear Motor; Inline Type; 50:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Base Mounted; Aluminum; 23.5Nm Output Torque
Teljes szélesség
5,945 hüvelyk | 151 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,354 hüvelyk | 9 milliméter
Teljesítmény magasság
5,059 hüvelyk | 128,5 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Kimeneti tengelyátmérő
0,709 hüvelyk | 18 milliméter
Teljes hossz
9,291 hüvelyk | 236 milliméter
Kimeneti tengelyhossz
1,102 hüvelyk | 28 milliméter