A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Rögzítőkeret
Not Applicable
Magában foglalja a motort
Yes
Névleges max. bemeneti besorolás
Gear Motor
Névleges max. kimenet fordulatszám
360
Rögzítési mód
Base Mounted
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Rectangle
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
1049N
Tartalmazza az alapot
Yes
Névleges bemeneti érték plusz um
Gear Motor
Ház anyaga és felületkezelése
Aluminum
Kimeneti nyomaték érték plusz um
18.8Nm
Egyéb jellemzők
Non Brake Type
Motor fordulatszám, ha van benne motor
1440 | 1730
Motor keret mérete, ha van benne motor
28
Motorborítás, ha van benne motor
TEFC
Motor feszültség, ha van benne motor
400VAC
Motorfázis, ha van benne motor
Three
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Reducers Inline Shaft
Termékcsoport - BDI
M02282
Vámtarifszám
8501.51.20.20
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Hosszú leírás
Gear Motor; Inline Type; 5:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Base Mounted; Aluminum; 18.8Nm Output Torque
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
4,134 hüvelyk | 105 milliméter
Kimeneti tengelyhossz
1,654 hüvelyk | 42 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Teljes hossz
14,665 hüvelyk | 372,5 milliméter
Teljes szélesség
7,087 hüvelyk | 180 milliméter
Teljesítmény magasság
6,24 hüvelyk | 158,5 milliméter
Kimeneti tengelyátmérő
1,102 hüvelyk | 28 milliméter