BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

KLMM30/60 NR. KLMM030

KLMM30/60 NR. KLMM030

KLMM 30/60 ; KLMM030

Keyless Screw Locking Assembly; 60MM Bore; 100MM Outside Diameter; 85MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 8MM Additional Length; Steel; KLMM Series; M8 X 80 Cap Screw

Anyagszám

KLMM030

BDI anyagszám

20077388

NETTÓ ÁR
11 963 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.5
UNSPSC
31163200
Cikk
Keyless Screw Locking Assembly
Anyag
Steel
Sorozat
KLMM
Fedőcsavar
M8 X 80
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Termékcsoport - BDI
M02194
Vámtarifszám
7318.19.00.00
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Locking Keyless
A gyártó URL-je
https://www.satispa.com
Hosszú leírás
Keyless Screw Locking Assembly; 60MM Bore; 100MM Outside Diameter; 85MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 8MM Additional Length; Steel; KLMM Series; M8 X 80 Cap Screw
Additional Length for Cap
0,315 Inch | 8 Millimeter
Furat
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Külső átmérő
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Hossz
3,346 hüvelyk | 85 milliméter