BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RS60-HP-1-CL

GL RS60-HP O/L

GL RS60-HP O/L ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Chain Link; 60 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Hollow Pin Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 0.33" Pin Diameter

Anyagszám

60HPCL

BDI anyagszám

1405842

NETTÓ ÁR
2 871 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
10
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.027
UNSPSC
31151609
EAN
0097039182739
Láncméret
60
Alapkonstrukció
Spring Clip
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Hollow Pin
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Gyártói cikkszám
60HPCL
Súly / LBS
0.06
Hosszú leírás
Chain Link; 60 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Hollow Pin Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 0.33" Pin Diameter
Görgő szélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Hevedervastagság
0,094 hüvelyk | 2,388 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Csap átmérő
0,33 hüvelyk | 8,382 milliméter
Hevedermagasság
0,713 hüvelyk | 18,11 milliméter
Görgő átmérő
0,469 hüvelyk | 11,913 milliméter