BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

140 C/L CP

PATENT RS40-1 TSU

GL 08A-1 RS40-1 TSU ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Chain Link; 40B Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.509MM Plate Thickness; 52.908MM Plate Height; Curved; 22.885MM Pin Diameter

Anyagszám

RS40BCL

BDI anyagszám

1405840

NETTÓ ÁR
148 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
12
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.0
UNSPSC
31151609
EAN
0097039189257
Láncméret
40B
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Gyártói cikkszám
RS40BCL
Súly / LBS
2.2
Hosszú leírás
Chain Link; 40B Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.509MM Plate Thickness; 52.908MM Plate Height; Curved; 22.885MM Pin Diameter
Hevedervastagság
0,335 hüvelyk | 8,509 milliméter
Csap átmérő
0,901 hüvelyk | 22,885 milliméter
Görgő átmérő
1,55 hüvelyk | 39,37 milliméter
Görgő szélesség
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Lánchézag
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Hevedermagasság
2,083 hüvelyk | 52,908 milliméter