BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

2050B11H

06B-1/Z=18 NR. PS05018

LK 06B-1/Z=18 ; PS05018

Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 59.741MM Outside Diameter; 54.85MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PS05018

BDI anyagszám

1405336

NETTÓ ÁR
1 170 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.3
UNSPSC
31171901
Láncméret
06B-1
Fogak száma
18
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
10MM Plain Bore
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
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 59.741MM Outside Diameter; 54.85MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Külső átmérő
2,352 hüvelyk | 59,741 milliméter
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hézag átmérő
2,159 hüvelyk | 54,85 milliméter