BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS
Lánckerekek | BDI Hungary
KategóriákMechanikus erőátvitelKategóriákLánchajtásokKategóriákLánckerekek
SATI
08B-3/Z=26 NR. PT09026
Roller Chain Sprocket; 08B-3 Chain; 26 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 112.217MM Outside Diameter; 105.36MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
6 428 Ft / db
KÉSZLET
3

MENNY.

SATI
LK 20B-1/Z=26 ; PS13026
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 280.543MM Outside Diameter; 263.41MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
25 508 Ft / db
KÉSZLET
2

MENNY.

SATI
LK 08B-1/Z=37 ; PS09037
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 37 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 156.82MM Outside Diameter; 149.75MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
4 808 Ft / db
KÉSZLET
2

MENNY.

SATI
LK 08B-1/Z=31
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 31 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 132.512MM Outside Diameter; 125.53MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
3 878 Ft / db
KÉSZLET
4

MENNY.

SATI
08B-1/Z=34 NR. PS09034
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 34 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 144.678MM Outside Diameter; 137.64MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
4 245 Ft / db
KÉSZLET
4

MENNY.