BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

06B-1/Z=9 NR. PS05009

06B-1/Z=9 NR. PS05009

LK 06B-1/Z=9 ; PS05009

Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 31.902MM Outside Diameter; 27.85MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PS05009

BDI anyagszám

1405327

NETTÓ ÁR
443 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.04
UNSPSC
31171901
Láncméret
06B-1
Fogak száma
9
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
8MM Plain Bore
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
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 31.902MM Outside Diameter; 27.85MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Hézag átmérő
1,096 hüvelyk | 27,85 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
1,256 hüvelyk | 31,902 milliméter
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter