BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

LK 08B-1/Z=33 edz.fog

LK 06B-1/z=15 edz.fog

LK 06B-1/Z=15 EDZ.FOG

Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 50.521MM Outside Diameter; 45.81MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

06B-1 B15 HT

BDI anyagszám

20062489

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.18
UNSPSC
31171901
EAN
8718472593617
Láncméret
06B-1
Fogak száma
15
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
T Series Tough Tooth Sprocket
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
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 50.521MM Outside Diameter; 45.81MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Hézag átmérő
1,804 hüvelyk | 45,81 milliméter
Külső átmérő
1,989 hüvelyk | 50,521 milliméter