LK 06B-1/z=26 edz.fog
LK 06B-1/Z=26 EDZ.FOG
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 84.176MM Outside Diameter; 79.02MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
06B-1 B26 HT
BDI anyagszám
20062500
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::