BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

LK 06B-1/z=30 edz.fog

LK 06B-1/z=30 edz.fog

LK 06B-1/Z=30 EDZ.FOG ; 21706000140

Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 96.342MM Outside Diameter; 91.12MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

06B-1 B30 HT

BDI anyagszám

20062504

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
8
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.9
UNSPSC
31171901
EAN
8718472593761
Láncméret
06B-1
Fogak száma
30
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
T Series Tough Tooth Sprocket
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
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 96.342MM Outside Diameter; 91.12MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
3,793 hüvelyk | 96,342 milliméter
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Hézag átmérő
3,587 hüvelyk | 91,12 milliméter