BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RS08B-1B37T-T

LK 08B-1/Z=10 edz.fog

LK 08B-1/Z=10 EDZ.FOG

Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 46.711MM Outside Diameter; 41.1MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

08B-1 B10 HT

BDI anyagszám

20062517

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.1
UNSPSC
31171901
EAN
8718472593891
Láncméret
08B-1
Fogak száma
10
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
T Series Tough Tooth Sprocket
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
1.54324
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 46.711MM Outside Diameter; 41.1MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
1,839 hüvelyk | 46,711 milliméter
Hézag átmérő
1,618 hüvelyk | 41,1 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter