BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS
Lánckerekek | BDI Hungary
KategóriákMechanikus erőátvitelKategóriákLánchajtásokKategóriákLánckerekek
SATI
LK 06B-1/Z=37
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 37 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 116.4MM Outside Diameter; 112.32MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
2 985 Ft / db
KÉSZLET
3

MENNY.

SATI
LK 06B-1/Z=38 NR. PS05038
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 120.675MM Outside Diameter; 115.35MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
2 985 Ft / db
KÉSZLET
5

MENNY.

SATI
LK 06B-1/Z=40 ; PS05040
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 126.746MM Outside Diameter; 121.4MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
3 390 Ft / db
KÉSZLET
1

MENNY.

SATI
083-1/Z=15 NR. PS07015
Roller Chain Sprocket; 083-1 | 084-1 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 66.8MM Outside Diameter; 61.08MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
1 290 Ft / db
KÉSZLET
3

MENNY.

SATI
083-1/Z=20 NR. PS07020
Roller Chain Sprocket; 083-1 | 084-1 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 86.9MM Outside Diameter; 81.18MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
2 153 Ft / db
KÉSZLET
7

MENNY.