BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

TFK25-1-19J

TFK25-1-19J

TSUBAKI TFK25-1-19J

Mechanical Clutch; Torque Keeper; Straight | Finished Bore; 19MM Bore; Static Torque 3.92 to 16.7Nm; Flange Facing Product Type

Anyagszám

TFK25-1-19J

BDI anyagszám

21564182

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
15.88
UNSPSC
26111912
Termék neve
Torque Keeper
Furatprofil
Straight | Finished
Nyomaték
Static Torque 3.92 to 16.7Nm
Terméktípus
Flange Facing
Ezzel használatos:
Sprocket
Kereskedelmi név
SAFCON
Terméksorozat
TFK
Visszaállítás típusa
Automatic
Rugók száma
1
Súrlódó lemezek száma
0
Összekötés
Automatic
Kézi korrekció
Adjusting Nut | Set Screw
Alkalmazás
Spinning Machine | Textile Weaving Loom | Printing Machine | Printer
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Easy Set Adjustment
Kategória - BDI
Torque Limiter
Termékcsoport - BDI
M02344
Vámtarifszám
8483.60.40.40
Gyűjtőnév
Clutch
Kulcsszó
Mechanical
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Mechanical Clutch; Torque Keeper; Straight | Finished Bore; 19MM Bore; Static Torque 3.92 to 16.7Nm; Flange Facing Product Type
Furat
0,748 hüvelyk | 19 milliméter