BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

TL700-2

TL500-1

TSUBAKI TL500-1

Mechanical Clutch; Torque Limiter; Straight | Reborable Bore; Static Torque 47 to 210Nm; Friction Facing Product Type

Anyagszám

TL500-1

BDI anyagszám

15046698

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
26111912
Termék neve
Torque Limiter
Furatprofil
Straight | Reborable
Nyomaték
Static Torque 47 to 210Nm
Terméktípus
Friction Facing
Ezzel használatos:
Sprocket
Kereskedelmi név
SAFCON
Terméksorozat
TL
Visszaállítás típusa
Automatic
Rugók száma
1
Súrlódó lemezek száma
0
Összekötés
Automatic
Kézi korrekció
Adjusting Nut
Alkalmazás
Transport Equipment | Environmental Equipment | Packaging Machine | Food Processing Machine | Printing Machine
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Easy Set Adjustment
Kategória - BDI
Torque Limiter
Termékcsoport - BDI
M02344
Vámtarifszám
8483.60.40.40
Gyűjtőnév
Clutch
Kulcsszó
Mechanical
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Mechanical Clutch; Torque Limiter; Straight | Reborable Bore; Static Torque 47 to 210Nm; Friction Facing Product Type
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter