BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

C-106#BCA

C-104#BCA

C207-104

Shaft Collar; 1.25" Bore; 2.185" Outside Diameter; 0.689" Width; Steel; Eccentric

Anyagszám

C207-104

BDI anyagszám

1216953

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.08
UNSPSC
31171500
EAN
4550253069010
Vámtarifszám
7318.19.00.00
Gyűjtőnév
Collar
Kulcsszó
Shaft
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Súly / LBS
0.176
Termék leírás
Shaft Collar
Termékleírás
1.25" Bore; 2.185" Outside Diameter; 0.689" Width; Steel; Eccentric
Hosszú leírás
Shaft Collar; 1.25" Bore; 2.185" Outside Diameter; 0.689" Width; Steel; Eccentric