BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

MB 29

MB 11

MB 11 ; CMIX-121/100

81MM Outside Diameter; 55MM Inside Diameter; 1.25MM Thickness; No Reversing Tang; KM-11 Locknut Part Number

Anyagszám

2686430011000000100

BDI anyagszám

1416009

NETTÓ ÁR
740 Ft / db
1 424 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
10
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.113
UNSPSC
23153100
EAN
7316570627305
Belső fül
No
Ellenanya cikkszám
KM-11
Egyéb jellemzők
Face Dia 67 | No Key Bent | Deep Drawn Steel Strip
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
81MM Outside Diameter; 55MM Inside Diameter; 1.25MM Thickness; No Reversing Tang; KM-11 Locknut Part Number
Vastagság
0,049 hüvelyk | 1,25 milliméter
Belső átmérő
2,165 hüvelyk | 55 milliméter
Fülszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
3,189 hüvelyk | 81 milliméter