BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

MB-16

MB 12

MB 12 ; CMIX-121/100

86MM Outside Diameter; 60MM Inside Diameter; 1.5MM Thickness; No Reversing Tang; KM-12 Locknut Part Number

Anyagszám

2686430012000000100

BDI anyagszám

1422112

NETTÓ ÁR
809 Ft / db
1 556 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
21
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.123
UNSPSC
23153100
EAN
7316577758538
Belső fül
No
Ellenanya cikkszám
KM-12
Egyéb jellemzők
Face Dia 73 | No Key Bent | Deep Drawn Steel Strip
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
86MM Outside Diameter; 60MM Inside Diameter; 1.5MM Thickness; No Reversing Tang; KM-12 Locknut Part Number
Fülszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
3,386 hüvelyk | 86 milliméter
Belső átmérő
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Vastagság
0,059 hüvelyk | 1,5 milliméter