BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

MB 52

MB 17

MB 17 ; CMIX-121/100

119MM Outside Diameter; 85MM Inside Diameter; 1.75MM Thickness; No Reversing Tang; KM-17 Locknut Part Number

Anyagszám

2686430017000000100

BDI anyagszám

1422113

NETTÓ ÁR
1 556 Ft / db
2 992 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
6
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.265
UNSPSC
23153100
EAN
7316577758613
Belső fül
No
Ellenanya cikkszám
KM-17
Egyéb jellemzők
Face Dia 102 | No Key Bent | Deep Drawn Steel Strip
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
119MM Outside Diameter; 85MM Inside Diameter; 1.75MM Thickness; No Reversing Tang; KM-17 Locknut Part Number
Belső átmérő
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Vastagság
0,069 hüvelyk | 1,75 milliméter
Fülszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
4,685 hüvelyk | 119 milliméter