BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

MB 18

MBL 38

MBL 38

232MM Outside Diameter; 190MM Inside Diameter; 2.5MM Thickness; No Reversing Tang; KML-38 Locknut Part Number

Anyagszám

2686444038000000100

BDI anyagszám

1416081

NETTÓ ÁR
26 426 Ft / db
50 820 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.195
UNSPSC
23153100
EAN
7316570674828
Belső fül
No
Ellenanya cikkszám
KML-38
Egyéb jellemzők
Face Dia 210 | No Key Bent | Deep Drawn Steel Strip
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
232MM Outside Diameter; 190MM Inside Diameter; 2.5MM Thickness; No Reversing Tang; KML-38 Locknut Part Number
Vastagság
0,098 hüvelyk | 2,5 milliméter
Külső átmérő
9,134 hüvelyk | 232 milliméter
Belső átmérő
7,48 hüvelyk | 190 milliméter
Fülszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter