BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

MB 16

MB 23

MB 23 ; SMIX-123/0

159MM Outside Diameter; 115MM Inside Diameter; 2MM Thickness; No Reversing Tang; KM-23 Locknut Part Number

Anyagszám

2686430023000000100

BDI anyagszám

1419616

NETTÓ ÁR
3 744 Ft / db
7 200 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.108
UNSPSC
23153100
EAN
7316577011664
Belső fül
No
Ellenanya cikkszám
KM-23
Egyéb jellemzők
Face Dia 137 | No Key Bent | Deep Drawn Steel Strip
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
159MM Outside Diameter; 115MM Inside Diameter; 2MM Thickness; No Reversing Tang; KM-23 Locknut Part Number
Belső átmérő
4,528 hüvelyk | 115 milliméter
Fülszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
6,26 hüvelyk | 159 milliméter
Vastagság
0,079 hüvelyk | 2 milliméter