BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

KMK 7

KMK 7

KMK 7 ; SMIX-123/0

52MM Outside Diameter; 9MM Nominal Thickness; M35 X 1.5 Thread Size; 34.026MM Thread Pitch Diameter Min; 34.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

Anyagszám

2676053007000000100

BDI anyagszám

1415999

NETTÓ ÁR
19 161 Ft / db
36 848 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.074
EAN
7316570620351
Menetek hüvelykenként
Metric
Menet mérete
M35 X 1.5
Menet neve
ISO Metric
Egyéb jellemzők
High Strength Steel | Integral Locking Device | M5 Grub Screw | Pressure Plate
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
52MM Outside Diameter; 9MM Nominal Thickness; M35 X 1.5 Thread Size; 34.026MM Thread Pitch Diameter Min; 34.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Csavar menettávolság átmérője min
1,34 hüvelyk | 34,026 milliméter
Névleges vastagság
0,354 hüvelyk | 9 milliméter
Csavar menettávolság átmérője max
1,345 hüvelyk | 34,151 milliméter
Külső átmérő
2,047 hüvelyk | 52 milliméter