BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

HF150 450X20

HF150 450X20

HF150 450X20 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Endless Flat Belt; 20MM Belt Width; 1MM Belt Thickness; 450MM Belt Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

450 2077ZA

BDI anyagszám

1406873

NETTÓ ÁR
2 315 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.09
UNSPSC
26111804
Szíjtípus
Endless Flat Belt
Nyújtható anyag
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Flat
Termékcsoport - BDI
M02236
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Flat Endless
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Hosszú leírás
Endless Flat Belt; 20MM Belt Width; 1MM Belt Thickness; 450MM Belt Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Belt Thickness
0,039 Inch | 1 Millimeter
Belt Length
17,717 Inch | 450 Millimeter