BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

HF150 510X40

HF150 900 OPT

HF150 900 OPT ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Endless Flat Belt; 30MM Belt Width; 1MM Belt Thickness; 900MM Belt Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

HF150 900 SLEEVE

BDI anyagszám

1485692

NETTÓ ÁR
57 Ft / Milliméter

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
110
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.02
UNSPSC
26111804
Szíjtípus
Endless Flat Belt
Nyújtható anyag
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Flat
Termékcsoport - BDI
M02236
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Flat Endless
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Hosszú leírás
Endless Flat Belt; 30MM Belt Width; 1MM Belt Thickness; 900MM Belt Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Belt Thickness
0,039 Inch | 1 Millimeter
Szíjszélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Belt Length
35,433 Inch | 900 Millimeter