BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

5JEM

8JE EPDM

8JE EPDM

5-1/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; EPDM; 1-1/8" Between Shaft Ends; 2-1/2" Width; 8 Size or Series; 4500 Max Speed; 1135In-Lbs Torque

Anyagszám

8JE EPDM

BDI anyagszám

1405870

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.454
UNSPSC
31163005
EAN
0698672920506
Tengelykapcsoló típus
Elastomeric Coupling
Cikk
Sleeve
Anyag
EPDM
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
8
Maximális sebesség fordulat/perc
4500
Nyomaték
1135In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1 Piece Solid
Kategória - BDI
Couplings Elastomeric Components
Termékcsoport - BDI
560
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Sleeve
Kulcsszó
Coupling Elastomeric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
8J
Gyári belső szám
8J
Súly / LBS
1.13
Hosszú leírás
5-1/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; EPDM; 1-1/8" Between Shaft Ends; 2-1/2" Width; 8 Size or Series; 4500 Max Speed; 1135In-Lbs Torque
Szélesség
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Külső átmérő
5,063 hüvelyk | 128,6 milliméter
Tengelyvégek közötti távolság
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter