BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SUREFLEX 11E     TBW

SUREFLEX 11E TBW

SUREFLEX 11E TBW ; BETÉT/OSZTOTT

8-3/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; EPDM; 1-7/8" Between Shaft Ends; 4" Width; 11 Size or Series; 3600 Max Speed; 4530In-Lbs Torque

Anyagszám

WOO 11E

BDI anyagszám

1405867

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.31
UNSPSC
31163005
EAN
0698672920131
Tengelykapcsoló típus
Elastomeric Coupling
Cikk
Sleeve
Anyag
EPDM
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
11
Maximális sebesség fordulat/perc
3600
Nyomaték
4530In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece with Retaining Ring
Kategória - BDI
Couplings Elastomeric Components
Termékcsoport - BDI
560
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Sleeve
Kulcsszó
Coupling Elastomeric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
11
Gyári belső szám
11
Súly / LBS
5.1
Hosszú leírás
8-3/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; EPDM; 1-7/8" Between Shaft Ends; 4" Width; 11 Size or Series; 3600 Max Speed; 4530In-Lbs Torque
Külső átmérő
8,188 hüvelyk | 207,975 milliméter
Tengelyvégek közötti távolság
1,875 hüvelyk | 47,625 milliméter
Szélesség
4 hüvelyk | 101,6 milliméter