BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

5N

SUREFLEX 12E TBW

SUREFLEX 12E TBW ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

9-9/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; EPDM; 2-5/16" Between Shaft Ends; 4-11/16" Width; 12 Size or Series; 2800 Max Speed; 7200In-Lbs Torque

Anyagszám

WOO 12E.

BDI anyagszám

1405862

NETTÓ ÁR
52 917 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.035
UNSPSC
31163005
EAN
0698672920155
Tengelykapcsoló típus
Elastomeric Coupling
Cikk
Sleeve
Anyag
EPDM
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
12
Maximális sebesség fordulat/perc
2800
Nyomaték
7200In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece with Retaining Ring
Kategória - BDI
Couplings Elastomeric Components
Termékcsoport - BDI
560
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Sleeve
Kulcsszó
Coupling Elastomeric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
12
Gyári belső szám
12
Súly / LBS
8.1
Hosszú leírás
9-9/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; EPDM; 2-5/16" Between Shaft Ends; 4-11/16" Width; 12 Size or Series; 2800 Max Speed; 7200In-Lbs Torque
Tengelyvégek közötti távolság
2,313 hüvelyk | 58,75 milliméter
Külső átmérő
9,563 hüvelyk | 242,9 milliméter
Szélesség
4,688 hüvelyk | 119,075 milliméter