BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

ES 065 HUB

ES24 HUB

ES24 FÉL.TK

Hub, Elastomeric Coupling; 55MM Outside Diameter; 55MM Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; 30MM Length Thru Bore; ES24 Size or Series; No Bushing; No Keyway; Aluminum Material; 10600 Maximum Speed;

Anyagszám

7052915

BDI anyagszám

20060337

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
10
A gyártó cikkszáma
MAYR POWER TRANSMISSION PROD.
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.21
UNSPSC
31163012
Tengelykapcsoló típus
Elastomeric Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
Minimum Plain Bore
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
ES24
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Aluminum
Maximális sebesség fordulat/perc
10600
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategória - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Termékcsoport - BDI
M02304
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Elastomeric
A gyártó URL-je
https://www.mayr.com
Súly / LBS
0.35494
Hosszú leírás
Hub, Elastomeric Coupling; 55MM Outside Diameter; 55MM Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; 30MM Length Thru Bore; ES24 Size or Series; No Bushing; No Keyway; Aluminum Material; 10600 Maximum Speed;
Külső átmérő
2,165 hüvelyk | 55 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Kerékagy átmérője
2,165 hüvelyk | 55 milliméter
Furattartomány
0.315 To 1.102 hüvelyk | 8 To 28 milliméter